Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 80NPK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KPJ 1YKW6

TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1 Attachment

În stoc
Articol: AB4KPJ Model: 80NPK1RLCrucea Ref: 1YKW6
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
€51.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSI80NP
Conectarea capătului la linia centrală0.758 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialPlacat cu nichel
Max. Sarcină admisibilă2400 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.398 "
Lungimea pinului1.398 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.64 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.949 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune15,400 lb.
TipK-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 80K1RL Atașament K-1 Roller Link | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.28
TSUBAKI 80LK1RL Atașament K-1 Roller Link | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€67.49
TSUBAKI 80ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.27
TSUBAKI C2040K1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.04
TSUBAKI C2040LK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.60
TSUBAKI C2040ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.53
TSUBAKI C2042K1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KUF 1YLG6 C2042K1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1 Attachment
€51.88 /unitate