Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2042ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KUT 1YLH9

TSUBAKI C2042ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role

În stoc
Element: AB4KUT Model: C2042ASK1RLCrucea Ref: 1YLH9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€64.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2042AS
Conectarea capătului la linia centrală0.38 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă150 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.717 "
Lungimea pinului0.705 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.325 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.472 "
Temp. Gamă-40 până la 750F
TipK-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 80K1RL Atașament K-1 Roller Link | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.28
TSUBAKI 80LK1RL Atașament K-1 Roller Link | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€67.49
TSUBAKI 80ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.27
TSUBAKI 80NPK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€51.88
TSUBAKI C2040K1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.04
TSUBAKI C2040LK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.60
TSUBAKI C2040ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2042ASK1RL Atașament K-1 de legătură cu role
€64.07 /unitate