Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4EVL6 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 2.9 lb. | AD7KBT

APPROVED VENDOR 4EVL6 Prinde prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 2.9 lb.

În stoc
Articol: AD7KBT Model: 4EVL6
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
€76.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii1 11 / 16 "
Prinde proiecție1 / 2 "
Lățimea capturii5 / 16 "
Tip de închidereMinge
CuloriSilver
finalizareaLustruit
Piese metaliceNu este inclus
Material316 oțel inoxidabil
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța2.9 lb.
Greutate înălțime7 / 16 "
Lungimea grevei63 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302423065
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelLungimea greveiLungimea capturiiLățimea capturiiTip de închidereCulorifinalizareaMaterialGreutate înălțimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 4EVK7 Prinderea prin tragere Poliamidă | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Articulatie reglabilaAlb-Poliamidă1.25 "€22.86
VÂNȚORUL APROBAT 4EVK8 Prinderea prin tragere Poliamidă | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Articulatie reglabilaNegru-Poliamidă1.25 "€22.86
VANZATOR APROBAT 4EVK9 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 3.5 lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "CilindruAlb-Plastic17 / 32 "€0.91
VÂNTORUL APROBAT 4EVL1 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 7 lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "CilindruMaro-Plastic21 / 32 "€0.85
VÂNTORUL APROBAT 4EVL2 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 7 lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "CilindruAlb-Plastic21 / 32 "€0.87
VÂNȚORUL APROBAT 4EVL3 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 6.6 lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "MingeSilverChromealiaj de zinc29 / 64 "€10.61
VANZATOR APROBAT 4EVL4 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 7.3 lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "MingeSilverChromealiaj de zinc31 / 64 "€13.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL6 Prinde prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 2.9 lb.
€76.91 /unitate