APPROVED VENDOR 3TPE6 Wire Cart 4 Shelf L60 x W18 x H67 Inch | AD2RMY

APPROVED VENDOR 3TPE6 Cărucior din sârmă 4 rafturi L60 x L18 x H67 inch

În stoc
Element: AD2RMY Model: 3TPE6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€381.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.3"
Caster Lock(2) Frâne
Material de rotirePolimer
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală67 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)152.91
Lățimea navei (cm)48.77
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Material de rotireLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiCulorifinalizareaPreț
Furnizorul APROBAT 1ECH9 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ECH948 "5"Cauciuc24 "48 "24 "SilverChrome€633.17
VINDATOR APROBAT 1ECJ1 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Cauciuc24 "60 "24 "SilverChrome€903.22
Furnizor APROBAT 1ECJ3 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ECJ348.75 "5"Cauciuc18 "48 "18 "SilverChrome€217.46
VÂNDATOR APROBAT 3TNZ8 Cărucior din sârmă 2 Raft Crom 41x18x39 inch | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polimer18 "36 "18 "SilverChrome€208.27
VÂNDATOR APROBAT 3TNZ9 Cărucior din sârmă 2 Raft Crom 53x18x39 inch | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polimer18 "48 "18 "SilverChrome€237.09
VÂNTORUL APROBAT 3TPA1 Cărucior din sârmă 2 rafturi crom 41x24x39 inch | AD2RLN 3TPA141 "3"Polimer24 "36 "24 "SilverChrome€162.47
APROBAT VENDOR 3TPA2 Cărucior din sârmă 2 Raft Crom 53x24x39 inch | AD2RLP 3TPA253 "3"Polimer24 "48 "24 "SilverChrome€183.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPE6 Cărucior din sârmă 4 rafturi L60 x L18 x H67 inch
€381.20 /unitate