VÂNDATOR APROBAT 1ECH9 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 48 x 24 x 69 | AA9NQK

APPROVED VENDOR 1ECH9 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 48" x 24" x 69"

În stoc
Articol: AA9NQK Model: 1ECH9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€633.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală69 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.582
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Material de rotireLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiCulorifinalizareaPreț
VINDATOR APROBAT 1ECJ1 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Cauciuc24 "60 "24 "SilverChrome€903.22
Furnizor APROBAT 1ECJ3 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ECJ348.75 "5"Cauciuc18 "48 "18 "SilverChrome€217.46
VÂNDATOR APROBAT 3TNZ8 Cărucior din sârmă 2 Raft Crom 41x18x39 inch | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polimer18 "36 "18 "SilverChrome€208.27
VÂNDATOR APROBAT 3TNZ9 Cărucior din sârmă 2 Raft Crom 53x18x39 inch | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polimer18 "48 "18 "SilverChrome€237.09
VÂNTORUL APROBAT 3TPA1 Cărucior din sârmă 2 rafturi crom 41x24x39 inch | AD2RLN 3TPA141 "3"Polimer24 "36 "24 "SilverChrome€162.47
APROBAT VENDOR 3TPA2 Cărucior din sârmă 2 Raft Crom 53x24x39 inch | AD2RLP 3TPA253 "3"Polimer24 "48 "24 "SilverChrome€183.45
VANDATOR APROBAT 3TPA3 Cărucior din sârmă 4 rafturi cromat 36x18x67 inch | AD2RLQ 3TPA336 "3"Polimer18 "36 "18 "SilverChrome€320.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECH9 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 48" x 24" x 69"
€633.17 /unitate