VESTIL Cricuri de stabilizare a remorcii din seria BFSJ


Filtru
Lungimea bazei: 27 " , Lățimea bazei: 48 " , Baterie inclusă: Nu , Culoare: Galben , Lungimea mânerului: 20 " , Lungimea capului: 8" , Lățimea capului: 8" , Material carcasă: Oţel , Lungime: 35.44 " , Capacitate de incarcare: 100000 lbs. , Material: Oţel , Max. Înălţime: 51 " , Lățimea roții din spate: 2" , Tip: Manual , Materialul roții: Cauciuc dur , latime: 48 "
StilModelÎnălţimeCapacitate de ridicareMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
BFSJ-2748
39 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€1,048.07
B
BFSJ-2748-100
39 "50000 lbs.12 "€1,382.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?