VESTIL Cric de stabilizare a remorcii H-LO-J-BEAM, grindă hidraulică

În stoc
Element: AG7UEZ Model: H-LO-J-BEAM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,087.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de stabilizare a remorcii
Lungimea bazei16 "
Lățimea bazei17 5 / 8 "
Baterie inclusăNu
CuloriGalben
Dia roata fata.4"
Lățimea roții din față1 1 / 4 "
mâner Lungime20 "
Lungimea capului6"
Șef Lățime23 3 / 4 "
Înălţime47 "
Material carcasăOţel
IncludeGuler reflectorizant
Lungime26.69 "
Capacitate de ridicare40000 lbs.
Capacitate de încărcare100000 lbs.
Înălțime coborâtă41 In.
MaterialOţel
Max. Înălţime47 "
Max. Distanța de călătorie6"
Unități de măsurareFIECARE
MecanismŞurub
Min. Înălţime41 "
Numărul de roți3
Înălțimea ridicată47 In.
Dia roata spate.10 "
Lățimea roții din spate2"
Capacitate de încărcare statică100000 lbs.
TipHidraulic
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOțel, cauciuc dur
Lățimea roții2"
Lăţime23 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.4
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)67.15
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS8425490000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeTipLăţimePreț
VESTIL CJ-BEAM-RHDL Mâner cu clichet opțional | AG7PJA CJ-BEAM-RHDLNegru17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de stabilizare a remorcii H-LO-J-BEAM, grindă hidraulică
€1,087.80 /unitate