A B Lungimea bazei: 16 " , Lățimea bazei: 17 5 / 8 " , Baterie inclusă: Nu , Lungimea mânerului: 20 " , Lungimea capului: 6" , Lățimea capului: 23 3 / 4 " , Material carcasă: Oţel , Include: Guler reflectorizant , Capacitate de ridicare: 40000 lbs. , Capacitate de incarcare: 100000 lbs. , Material: Oţel , Max. Înălţime: 47 " , Max. Distanța de călătorie: 6" , Lățimea roții din spate: 2" , Materialul roții: Oțel, cauciuc dur
Cric cu grindă cu clichet
Cricurile de stabilizare a remorcii Vestil sunt proiectate pentru a preveni terminarea în sus a semiremorcilor, atunci când nu sunt conectate la un tractor, în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. Ele pot fi folosite și pentru nivelarea remorcilor, parcate pe o suprafață în pantă, prevenind astfel scufundarea trenului de aterizare. Aceste cricuri cu grinzi cu clichet sunt echipate suplimentar cu o racordare de tip Zerk pentru lubrifierea șuruburilor ACME și sunt acoperite cu un finisaj pulbere pentru o rezistență sporită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cricuri de stabilizare a remorcii disponibile în opțiuni complet pneumatice, cauciuc dur și roți din spumă solidă pe Raptor Supplies.