AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, oțel, roșu | AG9YUD 23LJ26

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10AC50, dimensiune de 10 inchi, 1/3 CP, 230 V AC, oțel, roșu

În stoc
Element: AG9YUD Model: SVF-10AC50Crucea Ref: 23LJ26

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
Flux de aerCFM 723
Debitul de aerCFM 723
amperi3A
Viteza suflantei / ventilatorului1450 RPM
CuloriRoșu
Conducta Dia.8 "sau 10"
CicluContinuu
Frecvență50 Hz
Înălţime14 2 / 5 "
HP1/3 CP
Lungime28 3 / 10 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 925
TipAxial
Voltaj220V AC
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiConducta Dia.HPMax. Flux în aer liberTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Ventilator axial, funcționare continuă, dimensiune 10 inchi, 3.5 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Rezistență la explozie axială115V AC€3,554.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 3.6 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Axial115V AC€1,635.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, 50/60 Hz, oțel | CD6JWY SVF-10X2201.1/ 2.2A10 "1/4 CP, 1/3 CP-Rezistență la explozie axială220V AC€3,295.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10AC50, dimensiune de 10 inchi, 1/3 CP, 230 V AC, oțel, roșu
€1,223.70 /unitate