EDWARDS SIGNALING Balize cu halogen clasa 125


Filtru
Curent extras: 0.2 A AC , Adâncime: 3.25 " , Carcasa: Carcasă NEMA 4X , Material carcasă: Nylon 33% Sticlă umplută , Durata de viață a lămpii: 25,000 ore , Design lentile: Suport integrat cu șurub , Material lentile: Policarbonat , Montare: Panou / Conductă , Temp. de operare: -31 grade până la 150 grade F , latime: 3.25 "
StilModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț (ex. TVA)
A
125HALSC24D
-----24V-
RFQ
A
125HALSC120A
-----120V-
RFQ
A
125HALSC24A
-----24V-
RFQ
A
125HALSC24AB
-----24V-
RFQ
A
125HALSC24DB
-----24V-
RFQ
B
125HALSR24AB
-----24V-
RFQ
A
125HALSC120AB
-----120V-
RFQ
B
125HALSR24DB
-----24V-
RFQ
B
125HALSR24D
-----24V-
RFQ
B
125HALSR24A
-----24V-
RFQ
B
125HALSR120AB
-----120V-
RFQ
C
125HALSA24D
Chihlimbar----24V-
RFQ
C
125HALSA120A
Chihlimbar----120V-
RFQ
C
125HALSA120AB
Chihlimbar----120V-
RFQ
C
125HALSA24DB
Chihlimbar----24V-
RFQ
C
125HALSA24AB
Chihlimbar----24V-
RFQ
C
125HALSA24A
Chihlimbar0.77A3-1/4 "3-7/8 "halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
125HALSB120AB
Albastru----120V-
RFQ
D
125HALSB24A
Albastru0.77A3-1/4 "3-7/8 "halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
125HALSB24D
Albastru----24V-
RFQ
D
125HALSB24DB
Albastru----24V-
RFQ
D
125HALSB24AB
Albastru----24V-
RFQ
D
125HALSB120A
Albastru0.2A3-1/4 "3-7/8 "halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E
125HALSG24A
Verde----24V-
RFQ
E
125HALSG24AB
Verde----24V-
RFQ
E
125HALSG24D
Verde----24V-
RFQ
E
125HALSG24DB
Verde----24V-
RFQ
E
125HALSG120A
Verde0.2A3-1/4 "3-7/8 "halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E
125HALSG120AB
Verde----120V-
RFQ
B
125HALSR120A
Roșu-3.25 "3.875 "Halogen de 24 wați120 VAC€279.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?