EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar

Articol: CF4MDV Model: 125HALSA24AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriChihlimbar
Voltaj24V

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Far cu halogen permanent, 120 V, roșu, 3.25 inchi dia. | AA7PYB 16G597 125HALSR120ARoșu-3.25 "3.875 "Halogen de 24 wați120 VAC€279.76
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Far cu halogen permanent, 120 V, chihlimbar | CF4MDR 125HALSA120AChihlimbar----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Far cu halogen permanent, 120 V, chihlimbar | CF4MDT 125HALSA120ABChihlimbar----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar, 0.77 A | CF4MDU 125HALSA24AChihlimbar0.77A3-1/4 "3-7/8 "halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar | CF4MDW 125HALSA24DChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar | CF4MDX 125HALSA24DBChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Far cu halogen, 120 V, albastru, 0.2 A | CF4MDY 125HALSB120AAlbastru0.2A3-1/4 "3-7/8 "halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar