Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Far cu halogen permanent, 120 V, roșu, 3.25 inchi dia.

În stoc
Element: AA7PYB Model: 125HALSR120ACrucea Ref: 16G597

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€279.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriRoșu
Curent tras0.2 A AC
Adâncime3.25 "
Diametru3.25 "
Înălţime3.875 "
Material carcasăNylon 33% Sticlă umplută
Durata de viață a lămpii25,000 ore
Tip lămpiHalogen de 24 wați
Proiectare lentileSuport integrat cu șurub
Material LensPolicarbonat
MontarePanou / Conductă
Temperatura de operare.-31 grade până la 150 grade F
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Far cu halogen permanent, 120 V, chihlimbar | CF4MDR 125HALSA120AChihlimbar----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Far cu halogen permanent, 120 V, chihlimbar | CF4MDT 125HALSA120ABChihlimbar----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar, 0.77 A | CF4MDU 125HALSA24AChihlimbar0.77A3-1/4 "3-7/8 "halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar | CF4MDV 125HALSA24ABChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar | CF4MDW 125HALSA24DChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Far cu halogen permanent, 24 V, chihlimbar | CF4MDX 125HALSA24DBChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Far cu halogen, 120 V, albastru, 0.2 A | CF4MDY 125HALSB120AAlbastru0.2A3-1/4 "3-7/8 "halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Far cu halogen permanent, 120 V, roșu, 3.25 inchi dia.
€279.76 /unitate