AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-A8, locație periculoasă, motor pneumatic de 4 CP | AE3TNB 5FXZ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-A8, locație periculoasă, motor pneumatic de 4 CP

În stoc
Articol: AE3TNB Model: SVB-A8Crucea Ref: 5FXZ9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,959.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Materialul roții suflanteiAluminiu
Viteza suflantei / ventilatorului3000 RPM
CuloriGri
Conducta Dia.8"
Marca motoruluiBriggs și Stratton
Material carcasa ventilatoruluipolietilenă
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime19 "
HP4 CP
Dimensiunea intrării8"
Lungime23 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 3000
Max. Presiunea de admisie60 psi
Nivel de zgomot80 dbA
Dimensiunea de ieșire8"
Sursa de putereCondus de aer
Domeniul de presiune10 la 100 psi
Tip regulatorReglabil
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPMax. Flux în aer liberSursa de putereVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Suflantă electrică antiexplozie, locație periculoasă, 3/4 CP, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3/4 CPCFM 1570electric115V AC€3,679.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Suflantă electrică antiexplozie, locație periculoasă, dimensiune 8 inchi, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503/4 CP--230V AC€6,749.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-A8, locație periculoasă, motor pneumatic de 4 CP
€4,959.63 /unitate