Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WV-10 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-3/8 2-3/8 | AF7MBT 21XX16

AMPCO METAL WV-10 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-3/8 2-3/8

În stoc
Articol: AF7MBT Model: WV-10Crucea Ref: 21XX16
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
€480.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de roată cu supapă cu gheare
finalizareaNatural
Unghiul capului90 grade
Lungime14.5 "
MaterialNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune
Mărimea1-3/8 and 2-3/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
AMPCO METAL WV-12 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-7/8 3-1/8 | AF7MBU 21XX17 WV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"€651.16
AMPCO METAL WV-14 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei, 2-7/16, 4 inchi | AF7MBV 21XX18 WV-1421.625 "2-7 / 16 și 4 "€908.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WV-10 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-3/8 2-3/8
€480.14 /unitate