Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WV-36 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 1-3/4 inch | AF7LXJ 21XV96

AMPCO METAL WV-36 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AF7LXJ Model: WV-36Crucea Ref: 21XV96

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€368.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de roată cu supapă de tip F
finalizareaNatural
Unghiul capului90 grade
Lungime17.75 "
MaterialNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune
Mărimea1.75mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
AMPCO METAL WV-30 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 1-3/16 inch | AF7LXH 21XV95 WV-3011.75 "1.187 "€263.56
AMPCO METAL WV-38 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 2 inchi | AF7LXK 21XV97 WV-3819.75 "2"€423.68
AMPCO METAL WV-40 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 2-3/8 inch | AF7LXM 21XV99 WV-4023.625 "2.375 "€527.29
AMPCO METAL WV-42 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 2-3/4 inch | AF7LXN 21XW01 WV-4227.5 "2.75 "€694.46
AMPCO METAL WV-44 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 3-1/8 inch | AF7LXP 21XW02 WV-4431.5 "3.125 "€936.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WV-36 Cheie roată cu supapă tip f, fără scântei, 1-3/4 inch
€368.94 /unitate