Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Open Nylon Lățime 38mm 5 Feet | AB9AVG 2ATD8

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Open Nylon Lățime 38 mm 5 picioare

În stoc
Element: AB9AVG Model: 0180.30.0375Crucea Ref: 2ATD8
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
€177.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire1.46 "/ 37 mm
Înălțimea cavității0.59 "/ 15 mm
Lățimea cavității1.18 "/ 30 mm
Material transversalNailon
Înălţime0.71 "/ 18 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch0.71 "/ 18 mm
Înălțimea buclei3.62 "/ 92 mm
Lungimea buclei6.02 "/ 153 mm
Număr de legături85
Lățimea exterioară1.5 "/ 38 mm
StilOperatii Deschise
TipMicrotrack (TM) Mini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8487900080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăTipLățimea cavitățiiÎnălţimePreț
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 16mm 1 Feet | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€35.43
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 16mm 1 Feet | AB8WVB 2AAP5 0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€35.43
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 26mm 1 Feet | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€42.07
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 26mm 1 Feet | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€40.40
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 46mm 1 Feet | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€44.43
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 23mm 1 Feet | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€33.53
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Microtrack(tm) Open Nylon Latime 23mm 1 Feet | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€33.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Open Nylon Lățime 38 mm 5 picioare
€177.65 /unitate