Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 75763 Lanterna reincarcabila Led negru | AB7PHG 23X761

STREAMLIGHT 75763 Lanterna reincarcabila Led negru

În stoc
Element: AB7PHG Model: 75763Crucea Ref: 23X761
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
€376.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei2/3.75/7.25 ore.
Înlocuirea pachetului de bateriiMfr. Nr. 75175
Dimensiune baterie3.6 V/C
Baterie TipNiMH/NiCad
Distanța fasciculului473 / 335 / 237m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.17 "
Material corpAluminiu pentru aeronave prelucrate
Puterea lumânării56,000/28,000/14,000
Timpul de încărcare10 ore
Tipul cablului120VAC / 12VDC
Diametru1 11 / 64 "
Rating de scădere3m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impact3m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime9.625 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară350/175/85 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, mediu, scăzut
Lumeni350/175/85
Gama de lumeni450 la 750
Putere maximă de lumeni740
Numărul de baterii1/3
Numărul de reîncărcări1000
Intensitatea fasciculului de vârf48,000/24,000 / 12,000cd
Timp de rulare la setare înaltă1.3 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii13.6 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial corpTimp de ardere a baterieiÎnlocuirea pachetului de bateriiPuterea lumânăriiTipul cabluluiDiametruRating de scăderePreț
STREAMLIGHT 74301 Lanterna reîncărcabilă Led negru | AB6LKP 21XN04 74301Lanternă reîncărcabilăAluminiu2/4/7.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€318.24
STREAMLIGHT 90627 Lanterna reincarcabila Led galben | AB7PHR 23X771 90627Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.Mfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC / DC2.875 "2m€431.56
STREAMLIGHT 90657 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLU 21XN07 90657Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90503 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLW 21XN10 90503Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€356.01
STREAMLIGHT 90502 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLX 21XN11 90502Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€267.65
STREAMLIGHT 74752 Lanterna reincarcabila Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 Lanterna reincarcabila Led negru | AF7TCC 22LU19 74750Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 75763 Lanterna reincarcabila Led negru
€376.08 /unitate