Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 90627 Lanterna reincarcabila Led galben | AB7PHR 23X771

STREAMLIGHT 90627 Lanterna reincarcabila Led galben

În stoc
Element: AB7PHR Model: 90627Crucea Ref: 23X771
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
€431.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei3.5/16 ore.
Înlocuirea pachetului de bateriiMfr. Nr. 90338
Dimensiune baterie4.8V
Baterie TipNiCad
Distanța fasciculului68 / 37m
Culoare carcasăGalben
Diapozitivul corpului.2.75 "
Material corpPolimer de nailon
Puterea lumânării11,500/350
Timpul de încărcare10 ore
Tipul cablului120 VAC / DC
Diametru2.875 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime9.187 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară200/63 ​​lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, scăzut
Lumeni200/63
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni200
Numărul de baterii1
Numărul de reîncărcări1000
Intensitatea fasciculului de vârf1150 / 350cd
Timp de rulare la setare înaltă3.5 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii23.1 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial corpTimp de ardere a baterieiÎnlocuirea pachetului de bateriiPuterea lumânăriiTipul cabluluiDiametruRating de scăderePreț
STREAMLIGHT 74301 Lanterna reîncărcabilă Led negru | AB6LKP 21XN04 74301Lanternă reîncărcabilăAluminiu2/4/7.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€318.24
STREAMLIGHT 75763 Lanterna reincarcabila Led negru | AB7PHG 23X761 75763Lanternă reîncărcabilăAluminiu pentru aeronave prelucrate2/3.75/7.25 ore.Mfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€376.08
STREAMLIGHT 90657 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLU 21XN07 90657Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90503 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLW 21XN10 90503Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€356.01
STREAMLIGHT 90502 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLX 21XN11 90502Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€267.65
STREAMLIGHT 74752 Lanterna reincarcabila Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 Lanterna reincarcabila Led negru | AF7TCC 22LU19 74750Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 90627 Lanterna reincarcabila Led galben
€431.56 /unitate