Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 74301 Lanterna reîncărcabilă Led negru | AB6LKP 21XN04

STREAMLIGHT 74301 Lanterna reincarcabila Led negru

În stoc
Element: AB6LKP Model: 74301Crucea Ref: 21XN04

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€318.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei2/4/7.5 ore.
Dimensiune baterie18V
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului200 / 141 / 100m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.95 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării10,000/5000/2500
Timpul de încărcare3 ore
Tipul cablului120VAC / 12VDC
Diametru1"
Rating de scădere2m
Grad de lanternăTactic
ConcentraReglabil
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime6"
Material LensSticlă de înaltă temperatură
Ieșire ușoară260/130/65 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, mediu, scăzut
Lumeni260/130/65
Gama de lumeni250 la 449
Putere maximă de lumeni260
Numărul de baterii1
Numărul de reîncărcări1000
Intensitatea fasciculului de vârf10,000 / 5000cd / 2500cd
Lămpi de înlocuireN
Timp de rulare la setare înaltă2 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiButon de apăsare / comutator coadă tactică
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii5.2 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial corpTimp de ardere a baterieiÎnlocuirea pachetului de bateriiPuterea lumânăriiTipul cabluluiDiametruRating de scăderePreț
STREAMLIGHT 75763 Lanterna reincarcabila Led negru | AB7PHG 23X761 75763Lanternă reîncărcabilăAluminiu pentru aeronave prelucrate2/3.75/7.25 ore.Mfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€376.08
STREAMLIGHT 90627 Lanterna reincarcabila Led galben | AB7PHR 23X771 90627Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.Mfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC / DC2.875 "2m€431.56
STREAMLIGHT 90657 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLU 21XN07 90657Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90503 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLW 21XN10 90503Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€356.01
STREAMLIGHT 90502 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLX 21XN11 90502Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€267.65
STREAMLIGHT 74752 Lanterna reincarcabila Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 Lanterna reincarcabila Led negru | AF7TCC 22LU19 74750Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 74301 Lanterna reincarcabila Led negru
€318.24 /unitate