Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MMSS cu orificiu traversant utilizează acțiunea de strângere prin împingere/tragere sau cu comutare în linie dreaptă și mișcă pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei. Acest locator complet retractabil poate fi blocat în două poziții, permițându-i să fie folosit fie ca clemă de tragere, fie ca clemă de împingere. Clema este ideală pentru industria auto, aerospațială și alimentară și de ambalare pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât din partea de sus (asigurând piesa de prelucrat într-un spațiu limitat). Este echipat cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timp ce dispozitivele de tensionare, fixare, sudură, testare, turnare prin injecție de plastic, prelucrare CNC, asamblare și împingere sau prelucrare ușoară prin presare a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă permite și rotirea mânerului și coborârea sub planul de montare, pentru a fi blocată în poziția retrasă. Clema de linie dreaptă Destaco 602-MMSS are un profil redus și un design compact pentru o instalare fără probleme în zonele cu spațiu limitat. Este echipat cu o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură a clemei pe o masă de lucru / suprafață plană. Această unitate de clemă cu acțiune în linie dreaptă este capabilă să susțină sarcini de până la 200 lb și este fabricată din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
Utilizari:
Clema de linie dreaptă Destaco 602-MMSS este utilizată pentru sudură, testarea dispozitivelor de fixare, dispozitivele de tensionare și prelucrarea CNC în industria metalurgică, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MMSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
- Clema de linie dreaptă Destaco 602-MMSS este echipată cu un mâner care se blochează atât în pozițiile retractate, cât și în cele extinse, pentru ușurință în utilizare în spații restrânse.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este capabilă să susțină sarcini de până la 200 lb.
- Designul versatil și compact al clemei asigură o prindere ergonomică a mânerului pentru anti-alunecare.
- Are dimensiunea filetului pistonului M6 pentru fixare rapidă.
- Clema Destaco 602-MMSS include piulițe de blocare pentru o instalare sigură.
Accesorii compatibile:
- Destaco 202943-M: Aceste axuri din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MMSS pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Aceste axe din neopren pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și pot fi, de asemenea, înlocuite pentru a prelungi durata de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
- Destaco 602905-M: Aceste piulițe de montare sunt proiectate pentru soluții de înaltă performanță de menținere, automatizare și izolare a lucrărilor.
Standarde și aprobări:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MMSS îndeplinește standarde internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MMSS are o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură a clemei pe o masă de lucru / suprafață plană.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.