Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS este utilizată în industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus (asigurând piesa de prelucrat într-un spațiu limitat). Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este echipată cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timpul fixării, sudării, testării, turnării prin injecție a plasticului, dispozitivelor de tensionare, prelucrare CNC, asamblare și împingere sau prelucrări ușoare de presare industriale. echipamente. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă permite, de asemenea, rotirea mânerului și coborârea sub planul de montare pentru a fi blocată în poziția retrasă. Această clemă în linie dreaptă are un profil redus și design compact pentru instalare în zone cu spațiu limitat și este integrată cu un mâner ergonomic, conceput special pentru a reduce oboseala mâinii în timpul lucrului. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS este echipată cu un mâner de împingere/tragere ușor de operat, care mișcă pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are în plus o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montarea rapidă și sigură a clemelor pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Această unitate de clemă cu acțiune în linie dreaptă este fabricată din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să susțină sarcini de până la 200 lb.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS este utilizată în industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare pentru sudare, testare, turnare prin injecție de plastic, dispozitive de fixare, de tensionare, prelucrare CNC, asamblare de piese auto și împingere sau prelucrare ușoară prin presare a echipamentelor industriale .
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă în linie dreaptă are un profil redus și un design compact pentru instalare în zone cu spațiu limitat.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS vine integrată cu un mâner ergonomic pentru confort maxim al utilizatorului.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi blocată atât în pozițiile retractate, cât și în pozițiile extinse.
Accesorii compatibile:
- Destaco 202943: Acest ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal este compatibil cu clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 202-USS, 6015-SS și 602-SS. Acest ax poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și poate fi, de asemenea, înlocuit pentru a prelungi durata de viață a clemei basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. Acest ax cu cap hexagonal are placare cu zinc pentru a rezista la coroziune și include piulițe pentru fixare rapidă și sigură și permite ajustări între distanța de strângere.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS este conformă cu ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-SS are un corp filetat pentru montarea prin orificii pentru a asigura o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă include un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu flanșă, flanșă îngustă, stil de montare pe bază dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere este, în principiu, capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.