Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe o suprafață verticală în unitățile de prelucrare a metalelor și de producție. Este ideal pentru dispozitive de tensionare, dispozitive de verificare și sudură și aplicații de asamblare. Această clemă din oțel carbon are un finisaj placat cu zinc pentru a oferi rezistență la uzură/deteriorări din cauza condițiilor industriale dure. Mânerul său se blochează atât în poziție extinsă, cât și în poziție retrasă, permițând utilizatorului să folosească această clemă fie în configurație de tip împingere, fie prin tragere. Designul său compact îl face utilizabil în spații restrânse și în zone greu accesibile. Mânerul metalic al clemei are un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Dispune de o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură. Pistonul său rotund ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM este proiectată pentru verificarea închiderilor și dispozitivelor de fixare și pentru efectuarea operațiunilor de asamblare și prelucrare a lemnului.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM are o construcție din oțel carbon cu finisaj placat cu zinc pentru rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Această clemă în linie dreaptă are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Mânerul acestei cleme cu acțiune în linie dreaptă se blochează în ambele poziții retractate și extinse pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
- Designul său compact îl face utilizabil în spații restrânse și în zone greu accesibile.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură.
- Vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner direct sau direct, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul arborelui cu cap hexagonal Destaco 205203-M este disponibil pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM.
- Este disponibilă și piulița de montaj Destaco 602105-M pentru înlocuirea piulițelor uzate.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, pe lângă această clemă din oțel carbon, Destaco oferă și diverse cleme similare, din oțel inoxidabil și activate Toggle Lock Plus (Clemă Destaco 604-SS & Clemă Destaco 624-SS).
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 602-M, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme dispun de un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 602-MM are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acesta alertează lucrătorul/operatorul despre locația mânerului de operare și unde ar trebui să-l apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.