Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt ideale pentru deplasarea pistonului în clemă de-a lungul axei utilizând acțiunea de strângere prin împingere/tragere sau cu comutare în linie dreaptă. Aceste cleme pot fi blocate în ambele poziții extinse și retractate sau numai în poziția extinsă, permițându-le să acționeze atât ca cleme de tragere, cât și de împingere. Ele sunt utilizate în timpul montajului, testării, prelucrarii CNC și aplicațiilor de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema manuală Destaco 604-SS este integrată cu un mâner de pârghie care mișcă un piston rotund pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc. Are o bază cu flanșă și un corp filetat pentru montarea prin orificiu traversant a clemei. Această clemă dispune de un piston cu filet interior imperial pentru fixarea rapidă a arborelor filetate imperiale. Are un design compact pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei, crescând astfel ușurința de operare în spații restrânse. Această clemă manuală are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate și pentru prevenirea uzurii și ruperii în condiții abrazive dure. De asemenea, furnizăm cleme manuale similare cu construcție din oțel pentru rigiditate structurală, mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei și un piston metric filetat intern pentru acomodarea arborelor filetate imperiale.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-SS este utilizată pentru verificarea și sudarea dispozitivelor, operațiunile de asamblare și tensionare în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, durabilitate și minimizarea cerințelor frecvente de întreținere din cauza condițiilor abrazive.
- Are un stil de montare pe bază de flanșă pentru a oferi o capacitate maximă de reținere de 400 lb.
- Această clemă este echipată cu un piston rotund cu filet de 5/16-18 inchi (imperial) și limită de cursă de 1.5 inci.
- Are un mâner de prindere ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Mânerul se rotește în sus sau în jos pentru a avansa sau retrage pistonul și pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această clemă poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă, pentru confortul utilizatorului.
- Are o înălțime a pistonului de 1.5 inchi și un raport de exercitare a forței (împingere) și forță aplicată (tragere) de 45:1 / 26:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra, de asemenea, piuliță de montare 60690 pentru instalarea rapidă a clemei Destaco 604-SS pe suprafețele plane
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-SS este conformă cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-SS este montată pe bază de flanșă și montată în orificiul traversant folosind corpul filetat pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 604-SS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în construcție din oțel (604) pentru rezistență pentru a preveni ruperea / îndoirea sub sarcini grele. De asemenea, furnizăm cleme similare cu filet piston metric M8 (Destaco 604-MMSS) pentru instalarea sigură a ansamblurilor arborelui și a mecanismului Toggle Lock Plus (604-RSS) pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 604-SS, consultați Cleme din seria Destaco 604 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acţiune în linie dreaptă este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie pentru a împinge un piston împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiunii, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco oferă funcția Toggle Lock Plus în multe dintre clemele manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar, asigurând că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-RSS cu caracteristica Toggle Lock Plus și specificații similare ca clema manuală Destaco 604-SS.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce lubrifiant este recomandat pentru utilizare cu clemele Destaco la întreținere?
A. Se recomandă utilizarea grăsimilor de cuplare precum Mobil XTC în timpul reconstrucției sau întreținerii clemelor mecanice.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.