Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt ideale pentru deplasarea pistonului de-a lungul axei clemei folosind acțiunea de strângere prin împingere/tragere sau cu comutare în linie dreaptă. Aceste cleme pot fi blocate în două poziții (extins și retras), permițându-le să acționeze atât ca cleme de tragere, cât și de împingere. Sunt utilizate în timpul montajului, testării, prelucrarii CNC și aplicațiilor de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema manuală Destaco 604-MM este integrată cu un mâner de pârghie care mișcă pistonul rotund pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc. Această clemă are un corp filetat pentru montarea prin orificiu traversant și filete interne metrice pentru fixarea rapidă a pistonului. Are un design compact pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei, crescând astfel ușurința de operare în spații restrânse. Această clemă manuală are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate și previne îndoirea/ruperea la sarcini grele.
Oferim, de asemenea, cleme manuale în variante care au construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei și acționează ca o blocare secundară pentru a asigura menținerea stării de blocare peste centru.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MM este utilizată pentru verificarea și sudarea dispozitivelor de fixare, asamblarea și tensionarea în industria aerospațială, transport, auto și industria de procesare și ambalare alimentară.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MM are stil de montare pe bază de flanșă pentru o capacitate maximă de reținere de 300 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea ruperii / deteriorarii / uzurii din cauza condițiilor abrazive.
- Această clemă are un piston rotund cu filet M8 (metric) și limită de cursă de 1.5 inchi.
- Are un mâner de prindere ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Această clemă poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă, pentru confort.
- Mânerul clemei se rotește în sus sau în jos pentru a avansa sau retrage pistonul și pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Are o înălțime a pistonului de 0.59 inci și un raport de forță (împingere) și forță aplicată (tragere) de 45:1 / 26:1.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal 207943 pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat pe clema Destaco 604-MM.
- Raptor Supplies poate livra, de asemenea, piulița de montare 606104-M pentru o instalare rapidă pe suprafețe plane.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MM este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MM este montată prin orificiu prin intermediul corpului filetat pentru o instalare sigură.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 604-MM sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale într-o variantă având construcție din oțel inoxidabil (604-MMSS). De asemenea, furnizăm cleme similare cu filet piston imperial 5/16-18 (Destaco 604) pentru o instalare sigură. Pentru mai multe variante legate de clemă Destaco 604-MM, vizitați Cleme din seria Destaco 604 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acționată manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge pistonul împotriva piesei de prelucrat și a împiedica mișcarea acesteia în timpul funcționării, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu flanșă, flanșă îngustă, stil de montare pe bază dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco integrează caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMR cu caracteristica Toggle Lock Plus având specificații similare cu cele ale clemei manuale Destaco 604-MM.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau „forță de reținere” indică capacitatea clemei de a susține echipamente, piese de prelucrat sau tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.