Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe o suprafață verticală în unitățile de prelucrare a metalelor și de producție. Este ideal pentru dispozitive de tensionare, dispozitive de verificare și sudură și aplicații de asamblare. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o construcție din oțel inoxidabil care oferă o rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de condiții industriale dure. Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco se blochează atât în poziție extinsă, cât și în poziție retrasă, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage. Designul său compact îl face utilizabil în spații restrânse și în zone greu accesibile. Mânerul metalic al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru o utilizare prelungită. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Cleme din seria Destaco 604 sunt oferite și în variante de oțel carbon pe Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS sunt proiectate pentru dispozitive de tensionare, dispozitive de verificare și sudură și aplicații de asamblare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Mânerul său se blochează atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie prin tragere.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are un design compact, ceea ce o face utilizabilă în spații restrânse și zone greu de atins.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură.
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner direct sau direct, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco 207943-M este utilizat pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-MMSS are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi îndepărtată cu ușurință și prin simpla îndepărtare a șuruburilor prin deșurubarea lor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă din oțel inoxidabil, Destaco oferă și diverse cleme similare din oțel carbon (Clema Destaco 604 & Clema Destaco 624).
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual, care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 602-M, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.