Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt potrivite pentru a-și deplasa pistonul de-a lungul axei folosind acțiunea de strângere prin împingere/tragere. Aceste cleme pot fi blocate fie în două poziții (extinsă și retrasă) pentru a acționa atât ca cleme de tragere și împingere, fie doar în poziție extinsă pentru a le utiliza ca cleme de împingere. Sunt folosite pentru montaj, testare, prelucrare CNC și aplicații de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema manuală Destaco 604 este echipată cu un mâner care împinge pistonul rotund împotriva piesei de prelucrat pentru a o ține pe loc. Are o bază cu flanșă și un corp filetat pentru montarea clemei prin orificiu traversant. Pistonul de clemă are filete interne imperiale pentru fixarea rapidă a arborelui filetat imperial. Are un design compact pentru a crește ușurința de operare în spații restrânse, reducând spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor. Această clemă manuală are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate și previne îndoirea/ruperea la sarcini grele.
Raptor Supplies ofera aceasta clema manuala in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei; piston filetat metric pentru acomodarea ansamblului arborelui filetat metric.
Utilizari:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604 este utilizată pentru operațiuni, cum ar fi asamblarea, tensionarea, verificarea și sudarea dispozitivelor în industria alimentară și ambalare, aerospațială, auto și transport.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604 are un piston rotund cu filet de 5/16-18 (imperial) și limită de cursă de 1.5 inci.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea ruperii / deteriorarii / uzurii din cauza condițiilor abrazive.
- Această clemă are un stil de montare pe bază de flanșă pentru instalare pe suprafețe plane, orizontale, oferind o capacitate maximă de reținere de 300 lb.
- Are un mâner ergonomic, ușor de ținut, care mărește confortul pentru utilizare prelungită.
- Mânerul clemei se rotește în sus sau în jos pentru a bloca clema în poziție extinsă sau retrasă.
- Are o înălțime a pistonului de 0.44 inci și un raport de forță (împingere) și forță aplicată (tragere) de 45:1 / 26:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează piuliță de montare 606104 pentru instalarea rapidă a clemei Destaco 604 pe suprafețe plane.
- Destaco oferă, de asemenea, ax cu cap hexagonal 207203 pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat prin atașarea la pistonul de cleme.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604 este montată prin orificiu prin intermediul corpului filetat pentru o instalare sigură pe suprafețe plane.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 604 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale într-o variantă având construcție din oțel inoxidabil (604-SS). De asemenea, furnizăm cleme similare cu filet piston metric M8 (Destaco 604-MM) pentru o instalare sigură. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 604, vizitați Cleme din seria Destaco 604 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acționată manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge pistonul împotriva piesei de prelucrat și a împiedica mișcarea acesteia în timpul funcționării, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco integrează caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604-R cu caracteristica Toggle Lock Plus având specificații similare cu cele ale clemei manuale Destaco 604.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau „forță de reținere” indică capacitatea clemei de a susține echipamente, piese de prelucrat sau tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco vinde cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale într-o gamă largă de mânere colorate în funcție de cerințele clienților. Destaco oferă, de asemenea, mânere speciale fără logo Destaco, la cerere.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsoarea de cuplare precum Mobil XTC este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare a acestora. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a fi îndepărtate.