MAIN FILTER INC. MF0503839 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi | CG2HJT 01269162

MAIN FILTER INC. MF0503839 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi

Articol: CG2HJT Model: MF0503839Crucea Ref: 01269162 '
€123.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului975 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime14.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 01269162

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006797 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RAC MF00067973.287 "---10.031.866 "3.287 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008107 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 mp Inch5.59 "1.866 "3.287 "€54.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008167 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 mp Inch6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008473 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 mp Inch6.77 "1.004 "1.85 "€32.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008601 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035391 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 mp Inch9.68 "1.004 "1.85 "€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035402 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€47.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503839 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi
€123.72 /unitate