Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt ideale pentru deplasarea pistonilor de prindere de-a lungul axei lor folosind acțiunea de strângere prin împingere/tragere sau cu comutare în linie dreaptă. Aceste cleme pot fi blocate fie în două poziții (ambele extinse și retrase) pentru a le utiliza ca cleme de tragere și împingere sau într-o singură poziție (extinsă) pentru a fi utilizate ca cleme de împingere. Ele sunt ideale pentru utilizarea în montaj, testare, prelucrare CNC și aplicații de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema Destaco 624-SS este echipată cu un mâner de pârghie care se rotește în sus sau în jos pentru a trage sau împinge pistonul rotund pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc. Pistonul de clemă este filetat imperial pentru atașarea unui ax cu filet imperial. Această clemă are o bază de flanșă și un orificiu traversant pe corpul său filetat pentru o montare ușoară. Are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, sporind astfel ușurința de utilizare în spații restrânse. Această clemă manuală este fabricată din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate și pentru a preveni uzura cauzată de mediile abrazive.
Raptor Supplies oferă de asemenea cleme manuale similare în variante având construcție din oțel pentru rezistență; Mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor care acționează ca o blocare secundară pentru a asigura menținerea condițiilor de blocare excesivă.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-SS este ideală pentru sudarea și verificarea dispozitivelor de fixare, operațiuni de asamblare și tensionare în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii dure.
- Este echipat cu un piston rotund cu filet de 3/8-16 (imperial) și limită de cursă de 2.63 inci.
- Această clemă are o bază de flanșă și un corp filetat pentru montarea cu orificii traversante.
- Are un mâner de prindere ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Mânerul se rotește în sus sau în jos pentru a retrage sau a avansa pistonul și pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Pistonul de clemă are o înălțime de 2.63 inci și oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 49:1 / 21:1.
- Această clemă poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă pentru confortul utilizatorului și oferă o capacitate maximă de ținere de 700 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piuliță de montare 624905 pentru instalarea rapidă și ușoară a clemei Destaco 624-SS pe suprafețele plane/piesele de prelucrat.
- Raptor Supplies poate livra, de asemenea, arbore din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco 237943 pentru fixarea în siguranță a pieselor de prelucrat prin atașarea lor la pistonul de cleme.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-SS este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorilor, performanța superioară a clemei și sănătatea mediului.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-SS este montată în siguranță pe piesele de prelucrat folosind baza flanșei și orificiul traversant de pe corpul filetat al clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 624-SS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme similare cu construcție din oțel (Destaco 624) pentru rigiditate structurală și piston filetat metric (Destaco 624-MMSS) pentru acomodarea axului filetat metric. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 624-SS, vizitati pagina care contine Cleme din seria Destaco 624 pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau „forță de reținere” indică capacitatea ideală a clemei de a susține echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul altor operațiuni industriale. Se măsoară în timpul procesului de fabricație. Forța reală de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere din diverse motive, cum ar fi plasarea pistonului de clemă pe piesa de prelucrat și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acţiune în linie dreaptă este acţionată manual folosind o pârghie sau un mâner pentru a împinge pistonul pe piesa de prelucrat şi a o ţine în siguranţă.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco integrează caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-RSS cu caracteristica Toggle Lock Plus și specificații similare cu cele ale clemei manuale Destaco 624-SS.
Î. Culoarea roșie a mânerului semnifică ceva?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul cu privire la locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.