Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt folosite pentru a deplasa pistonul de clemă de-a lungul axei sale folosind acțiunea de împingere/tragere sau de strângere cu comutare în linie dreaptă. Aceste cleme pot fi blocate în două poziții (ambele extinse și retrase) pentru a le utiliza ca cleme de tragere și împingere. Ele sunt ideale pentru utilizarea în montaj, testare, prelucrare CNC și aplicații de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema Destaco 624-MM este echipată cu un mâner de pârghie pentru a deplasa pistonul rotund pentru a menține o piesă de prelucrat pe loc. Această clemă are un orificiu traversant pe corpul său filetat pentru o montare ușoară și filete interne metrice pentru fixarea rapidă a pistonului. Are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, sporind astfel ușurința de utilizare în spații restrânse. Această clemă manuală este fabricată din oțel pentru rezistență și durabilitate și pentru a preveni uzura cauzată de mediile abrazive.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, cleme manuale similare în variante cu construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor care acționează ca o blocare secundară pentru a asigura menținerea condițiilor de blocare excesivă.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-MM este ideală pentru asamblarea, verificarea și sudarea dispozitivelor și operațiunile de tensionare în industria transporturilor, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-MM are un piston rotund cu filet M10 (metric) și limită de cursă de 2.63 inci.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea riscului de deteriorare / uzură.
- Această clemă are un stil de montare pe bază de flanșă și oferă o capacitate maximă de reținere de 700 lb.
- Are un mâner de prindere ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Mânerul se rotește în sus sau în jos pentru a avansa sau retrage pistonul și pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Clema are înălțimea pistonului de 0.81 inchi și oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 49:1 / 21:1.
- Această clemă poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă, pentru confortul utilizatorului.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă o bază de montare 624105-M pentru instalarea rapidă și ușoară a clemei Destaco 624-MM pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Raptor Supplies poate livra axuri cu cap hexagonal 210203-M pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat folosind această clemă cu acțiune în linie dreaptă.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-MM respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranță, performanța eficientă a clemei și sănătatea mediului.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-MM este montată folosind găuri traversante pe corpul filetat al clemei pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 624-MM sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme similare cu filet piston imperial 3/8-16 (Destaco 624) pentru o instalare sigură. Pentru mai multe variante legate de clemă Destaco 624-MM, vizitați Cleme din seria Destaco 624 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu flanșă, flanșă îngustă, stil de montare pe bază dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau „forță de reținere” indică capacitatea clemei de a susține echipamente, piese de prelucrat sau tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acţiune în linie dreaptă este acţionată manual folosind o pârghie sau un mâner pentru a împinge pistonul pe piesa de prelucrat şi a o ţine în siguranţă.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco integrează caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate furniza clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 624-MMR cu caracteristica Toggle Lock Plus și specificații similare cu cele ale clemei manuale Destaco 624-MM.
Î. Culoarea roșie a mânerului semnifică ceva?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul cu privire la locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.