Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4174 Bloc de cleme, dimensiune 45/64 x 45/64 x 11/16 inch, aluminiu, transparent | AF8ZWC 29PA24

80/20 4174 Bloc de cleme, dimensiune 45/64 x 45/64 x 11/16 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AF8ZWC Model: 4174Crucea Ref: 29PA24
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
€38.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloca
Culoriclar
Dimensiunea A0.69 "
Dimensiunea B0.71 "
Dimensiunea C0.71 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Lăţime568780 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4468 Bloc de clemă, dimensiune 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 inch, aluminiu, transparent | AF8ZWD 29PA25 44681.195 "1.142 "1.142 "clar€42.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4174 Bloc de cleme, dimensiune 45/64 x 45/64 x 11/16 inch, aluminiu, transparent
€38.08 /unitate