Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 90502 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLX 21XN11

STREAMLIGHT 90502 Lanterna reincarcabila LED portocaliu

În stoc
Articol: AF7LLX Model: 90502Crucea Ref: 21XN11
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
€267.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei4/15 ore.
Dimensiune baterie4.8V
Baterie TipNiCad
Distanța fasciculului405 / 327m
Culoare carcasăPortocaliu
Diapozitivul corpului.2.87 "
Material corpPolimer de nailon
Puterea lumânării41,000/14,000
Tipul cablului120 VAC
Diametru2.875 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăTactic
ConcentraFixed
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.875 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară175/60 ​​lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, scăzut, far, clar de lună
Lumeni175/60
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni175
Numărul de baterii1
Numărul de reîncărcări1000
Intensitatea fasciculului de vârf41,000 / 14,000cd
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă3 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiClasa I, II, Divizia 1, Grupe C, D, E, F, G; Clasa III, Cod T: T4 Clasa I, Divizia 2, Grupe A, B, C, D; Cod T: Încărcătorul T4 îndeplinește cerințele NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) montate în orice poziție.
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii18 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial corpTimp de ardere a baterieiÎnlocuirea pachetului de bateriiPuterea lumânăriiTipul cabluluiDiametruRating de scăderePreț
STREAMLIGHT 74301 Lanterna reîncărcabilă Led negru | AB6LKP 21XN04 74301Lanternă reîncărcabilăAluminiu2/4/7.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€318.24
STREAMLIGHT 75763 Lanterna reincarcabila Led negru | AB7PHG 23X761 75763Lanternă reîncărcabilăAluminiu pentru aeronave prelucrate2/3.75/7.25 ore.Mfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€376.08
STREAMLIGHT 90627 Lanterna reincarcabila Led galben | AB7PHR 23X771 90627Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.Mfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC / DC2.875 "2m€431.56
STREAMLIGHT 90657 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLU 21XN07 90657Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon3.5/16 ore.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90503 Lanterna reincarcabila LED portocaliu | AF7LLW 21XN10 90503Lanternă reîncărcabilăPolimer de nailon4/15 ore.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€356.01
STREAMLIGHT 74752 Lanterna reincarcabila Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 Lanterna reincarcabila Led negru | AF7TCC 22LU19 74750Lanternă reîncărcabilăAluminiu1/2/3.5 ore.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 90502 Lanterna reincarcabila LED portocaliu
€267.65 /unitate