DAYTON Cabluri acoperite / neacoperite, dimensiune 1/4 inch


Filtru
Dimensiunea cablului: 1 / 4 " , Material de acoperire: Vinil transparent , Diametru exterior: 5 / 16 "
StilModelLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RG84
25ft304 oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€136.26
B
33RH42
50ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€93.78
A
33RG82
250ft304 oțel inoxidabil6 x 37 Clasa IWRC900 lbs.€1,314.89
A
33RG87
250ft304 oțel inoxidabil7 x 71220 lb.€1,046.05
C
33RF60
250ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€1,207.26
C
33RF84
250ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€373.13
A
33RG78
250ft304 oțel inoxidabil1 x 191640 lb.€1,363.93
C
33RF85
500ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€612.83
A
33RG79
500ft304 oțel inoxidabil1 x 191640 lb.€2,605.97

Cabluri acoperite / neacoperite, dimensiune 1/4 inch

Cablurile Dayton de 1/4 inch sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru a trage sau ridica sarcini în poziție orizontală. Aceste unități au o construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru durabilitate și sunt capabile să reziste la sarcini grele (până la 1640 lb) în diferite operațiuni de montare. Au un strat transparent de vinil sau polipropilenă pentru un plus de duritate, flexibilitate, abraziune și rezistență chimică. Aceste acoperiri rețin, de asemenea, lubrifierea pe cabluri pentru a asigura o manipulare ușoară și o viață lungă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?