DAYTON 33RF84 Cablu 1/4 inch 250 picioare 7 x 19 oțel | AG3PCZ

DAYTON 33RF84 Cablu 1/4 inch 250 picioare 7 x 19 oțel

În stoc
Articol: AG3PCZ Model: 33RF84

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€373.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 4 "
Materialul de acoperireVinil transparent
Lungime250ft
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.5 / 16 "
Lățimea bobinei6-1/4 "
Tipul firului7 x 19
Limita sarcinii de lucru1400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1855
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS7312103074

Detalii produs:

    • Acoperit / Neacoperit (Acoperit)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Cablu DAYTON 33RF60 1/4 inch 250 picioare 7 x 19 inox | AG3PCC 33RF60250ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€1,207.27
DAYTON 33RF85 Cablu 1/4 inch 500 picioare 7 x 19 oțel | AG3PDA 33RF85500ftOțel galvanizat7 x 191400 lb.€612.83
DAYTON 33RG78 Cablu 1/4 inch 250 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil | AG3PFG 33RG78250ft304 oțel inoxidabil1 x 191640 lb.€1,363.92
DAYTON 33RG79 Cablu 1/4 inch 500 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil | AG3PFH 33RG79500ft304 oțel inoxidabil1 x 191640 lb.€2,605.96
DAYTON 33RG82 Cablu 1/4 inch 250 picioare 6 x 37 clasa Iwrc oțel inoxidabil | AG3PFK 33RG82250ft304 oțel inoxidabil6 x 37 Clasa IWRC900 lbs.€1,314.88
DAYTON 33RG84 Cablu 1/4 inch 25 picioare 7 x 19 oțel inoxidabil | AG3PFM 33RG8425ft304 oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€136.26
DAYTON 33RG87 Cablu 1/4 inch 250 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PFQ 33RG87250ft304 oțel inoxidabil7 x 71220 lb.€1,046.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RF84 Cablu 1/4 inch 250 picioare 7 x 19 oțel
€373.13 /unitate