WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFIT6301


Filtru
Asamblate: Nu , Material minge: Alamă , Materialul corpului: Aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Tip control: Manerul manetei , Conexiune de intrare: Priză , Tip admisie: Priză , Mfr. Serie: LFIT6300 , Conexiune priză: Priză , Tip priză: Priză , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Design supapă: 2-Piece
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFIS6301 1
1"350 ° F-40 ° F1"€78.64
A
LFIS6301 1/2
1 / 2 "350 ° F-40 ° F1 / 2 "€43.17
B
LFIS6301 3/4
3 / 4 "350 de grade F-40 grade F3 / 4 "€59.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?