Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFIS6301 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | CC7EVF 0123630

WATTS LFIS6301 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: CC7EVF Model: LFIS6301 1Crucea Ref: 0123630

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€78.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.350 de grade F
Mfr. SerieLFIT6300
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5475

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inchi, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFIS6301 Supapă cu bilă 1/2, intrare 1/2 inch, 600 Psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 de grade F-40 grade F1 / 2 "€43.17
WATTS LFIS6301 Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 de grade F-40 grade F3 / 4 "€59.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFIS6301 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi
€78.65 /unitate