Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFIS6301 Supapă cu bilă 1/2, intrare 1/2 inch, 600 Psi | CC7EUV 0123628

WATTS LFIS6301 Supapă cu bilă 1/2, intrare 1/2 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: CC7EUV Model: LFIS6301 1/2Crucea Ref: 0123628
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
€43.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.350 de grade F
Mfr. SerieLFIT6300
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1849

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1/2 inch, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFIS6301 Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 de grade F-40 grade F3 / 4 "€59.94
WATTS LFIS6301 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | CC7EVF 0123630 LFIS6301 11"350 de grade F-40 grade F1"€78.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFIS6301 Supapă cu bilă 1/2, intrare 1/2 inch, 600 Psi
€43.17 /unitate