A Nivel de reducere ANSI / ISEA: 2 , Material spate: 3M Scotchlite reflectorizant, nailon , Culoare: Bună Vis Orange , Manșetă: Cârlig și Buclă , A tăia: Gunn , gradul de piele: C , Mână: Stanga dreapta , Material din piele pentru palmă: Piele de vacă , Tip palmier din piele: Cereau integral , Material căptușeală: necăptușită , Material palmier: Vaca de cereale , Vândut ca: Pereche , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși Luminator Mechanics
Mănușile de mecanică Memphis Luminator sunt concepute pentru a fi utilizate în întreținerea autovehiculelor sau repararea mașinilor grele. Culoarea de înaltă vizibilitate și caracteristicile reflectorizante sporesc siguranța lucrătorilor făcându-le mâinile ușor vizibile, reducând riscul de accidente. Aceste mănuși nu numai că oferă protecție, ci și asigură că mecanicii rămân clar vizibili, chiar și în zonele slab luminate, contribuind la un mediu de lucru mai sigur.
DESCRIERE
- Mănușile de mecanică Memphis Luminator au un design de înaltă vizibilitate în negru și portocaliu, îmbunătățind vizibilitatea în condiții de lumină scăzută, ceea ce este deosebit de important pentru siguranța în diferite medii de lucru.
- Aceste mănuși au un stil de manșetă cu cârlig și buclă, asigurând o potrivire sigură și reglabilă pe încheietura mâinii.
- Ele vin cu suport reflectorizant, sporind vizibilitatea și siguranța, mai ales atunci când lucrați în zone cu echipamente sau vehicule în mișcare.
- Aceste mănuși au palmele din piele de vacă, oferind durabilitate și o prindere puternică, făcându-le potrivite pentru sarcini solicitante.
- Au un stil stânga și dreapta, asigurând o potrivire ergonomică pentru ambele mâini și îmbunătățind confortul general.
- Aceste mănuși oferă un panou de identificare pentru afișarea informațiilor sau identificarea mărcii, facilitând urmărirea și brandingul ușor pentru companii.
- Acestea au în plus cusături din bumbac/poliester, care îmbunătățesc durabilitatea generală a mănușilor, asigurându-se că rezista la rigorile sarcinilor generale de întreținere și reparații.