APPROVED VENDOR Supapă cu bilă din alamă nichelată cu plumb redus, FNPT x MNPT


Filtru
Material bile: 304 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă cu plumb redus nichelată , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x MNPT , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama cu plumb redus , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 grade F până la 365 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
32J023
1"-
RFQ
B
32J022
3 / 4 "€19.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?