HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzori de ocupare cu tehnologie adaptivă


Filtru
Culoare: Alb , Indicator: LED roșu PIR, LED verde cu ultrasunete , Material: Acrilonitril butan stiren-polimer termoplastic , Temp. de operare: 32 Deg.F la 104 Deg.F , Tip senzor: Infraroșu pasiv/Ultrasunete , Întârziere: Adaptiv/Manual , Interval temporizator: 8-40 min. , Voltaj: 24 VDC , latime: 2"
StilModelAcoperireDiametruÎnălţimeTensiune de intrareTip montareUnghi de vizualizarePreț (ex. TVA)
A
ATD1000CRP
1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMontare pe tavan180 grade€569.25
B
ATD1600WRP
1600 sq ft.1.5 "6"Voltaj scazutWall Mount115 grade€605.12
C
ATD2000C
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMontare pe tavan360 grade€561.91
C
ATD2000CRP
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMontare pe tavan360 grade€631.90

Senzori de ocupare cu tehnologie adaptivă

Hubbell Wiring Device-Senzorii de ocupare cu tehnologie duală adaptivă Kellems cu tehnologie pasivă de detectare cu infraroșu și ultrasunete sunt ideali pentru detectarea prezenței persoanelor în sălile de conferințe, toalete, vestiare și încăperi de depozitare. Acești senzori au carcasă ABS ignifugă, care se amestecă cu plăcile albe de tavan pentru a oferi un aspect uniform. Acestea dispun de senzori releu și fotocelule pentru interfața și controlul sistemelor auxiliare, cum ar fi iluminatul și HVAC. Alegeți dintr-o gamă largă de acești senzori de ocupare montați pe tavan sau pe colț, care acoperă o suprafață de 1000, 1600 și 2000 de metri pătrați.
Raptor Supplies De asemenea, oferă senzori de grad mare de ocupare cu doar tehnologie digitală cu senzori cu infraroșu pasiv pentru configurații înalte și joase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?