Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați | AB2QJC 1ND52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare ATD2000C, acoperire de 2000 de metri pătrați

În stoc
Articol: AB2QJC Model: ATD2000CCrucea Ref: 1ND52
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
€584.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDual Tech. Senzor de ocupare
CuloriAlb
Acoperire2000 sq ft.
Diametru4.5 "
Înălţime1.5 "
Intervalul de umiditate0% la 95%
IndicatorLED roșu PIR, LED verde cu ultrasunete
Tensiune de intrare24 VDC
Tipul de instalarePlafon
MaterialAcrilonitril butan stiren-polimer termoplastic
MontareMontarea cu șurub
Înălțimea de montare8-12 '
Tip montareMontare pe tavan
Temperatura de operare.32 Deg.F la 104 Deg.F
SensibilitateAdaptiv de la 0 la 100%
Tip senzorInfraroșu pasiv/Ultrasunete
Temperatura de depozitare. Gamă-20 grade F la 150 de grade. F
ÎntârziereAdaptiv/Manual
Intervalul temporizării8-40 min.
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj24 VDC
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Senzor de joasă tensiune, înălțime de montare 8-12'

Variante de produs

ProdusModelAcoperireDiametruÎnălţimeTensiune de intrareTip montareUnghi de vizualizarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1000 de metri pătrați, cu releu | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMontare pe tavan180 grade€666.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Senzor de ocupare, acoperire de 1600 de metri pătrați, cu releu | AB2QJB 1ND51 ATD1600WRP1600 sq ft.1.5 "6"Voltaj scazutWall Mount115 grade€605.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMontare pe tavan360 grade€536.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare ATD2000C, acoperire de 2000 de metri pătrați
€584.16 /unitate