Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT STR602M20X120 Șurub de umăr M16 x 2 x 120mm L | AB8JUM 25L676

APPROVED VENDOR STR602M20X120 Șurub cu umăr M16 x 2 x 120 mm L

În stoc
Element: AB8JUM Model: STR602M20X120Crucea Ref: 25L676
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
€275.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului14mm
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Umăr Dia.20mm
Lungimea umărului120mm
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM16 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M20X120 Șurub cu umăr M16 x 2 x 120 mm L
€275.71 /unitate