VAL-MATIC fluture Supape


Filtru
Material corp: Fonta ASTM A126 , Material căptușeală: Buna , Max. Presiune a apei: 150 psi , Stil: Cu flanșă , Temp. Gamă: -70 până la 210 grade F
StilModelBolt Circle Dia.Număr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
2006 / 1B08AK
3 / 4 "86"€2,309.23
B
2008 / 8BL
3 / 4 "88"€2,503.63
A
2008 / 1B08
3 / 4 "88"€2,854.59
B
2006 / 6BL
3 / 4 "86"€2,077.05
C
2006 / 1B02AK
3 / 4 "86"€2,309.23
C
2008 / 1B02AK
3 / 4 "88"€2,854.59
C
2004 / 1A02
5 / 8 "84"€2,143.67
B
2003 / 3BL
5 / 8 "43"€1,844.85
A
2003 / 1A08
5 / 8 "43"€2,143.67
A
2004 / 1A08AK
5 / 8 "84"€2,143.67
B
2004 / 4BL
5 / 8 "84"€1,909.31
C
2003 / 1A02AK
5 / 8 "43"€2,143.67
A
2012 / 1C16
7 / 8 "1212 "€4,879.45
A
2010 / 1C12AK
7 / 8 "1210 "€4,103.70
C
2010 / 1C02AK
7 / 8 "1210 "€4,103.70
C
2012 / 1C02AK
7 / 8 "1212 "€4,879.45
B
2010 / 10BL
7 / 8 "1210 "€3,831.91
B
2012 / 12BL
7 / 8 "1212 "€4,647.25

fluture Supape

Supapele fluture Val-Matic sunt folosite pentru pornirea, oprirea și reglarea fluxului de fluid atât în ​​conducte de joasă și înaltă presiune, instalații de procesare chimică și instalații de tratare a apelor uzate. Aceste supape cu flanșă au un mecanism de închidere în formă de disc pentru a asigura închiderea fluidului prin intermediul unui actuator și construcție din fontă clasificată ASTM A126 care asigură amortizarea vibrațiilor și rezistență la uzură. Aceste supape fluture standard AWWA Clasa 150B pot fi operate la temperaturi cuprinse între -32 și 210 grade F și pot rezista la presiuni ale apei de până la 150 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste valve fluture Val-Matic disponibile în dimensiuni de țeavă de 3, 4, 6 și 8 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?