VAL-MATIC 2012/1C16 Supapă fluture cu flanșă 12 inch acționată Ci | AE4NKQ 5LYG9

VAL-MATIC 2012/1C16 supapă fluture cu flanșă 12 inch acționată Ci

În stoc
Articol: AE4NKQ Model: 2012/1C16Crucea Ref: 5LYG9

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,879.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFonta ASTM A126
Bolt Circle Dia.7 / 8 "
Material pentru căptușealăBuna
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub12
Dimensiunea conductei12 "
StilCu flanșă
Temp. Gamă-70 până la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)120.65
Codul HS8481803030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Număr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
VAL-MATIC 2003/1A02AK supapă fluture cu flanșă 3 inch acționată Ci | AE4NKD 5LYF8 2003 / 1A02AK5 / 8 "43"€2,143.67
VAL-MATIC 2004/1A02 Supapă fluture cu flanșă 4 inch acționată Ci | AE4NKE 5LYF9 2004 / 1A025 / 8 "84"€2,143.67
VAL-MATIC 2006/1B02AK supapă fluture cu flanșă 6 inch acționată Ci | AE4NKF 5LYG0 2006 / 1B02AK3 / 4 "86"€2,309.22
VAL-MATIC 2008/1B02AK Supapă fluture cu flanșă 8 inch acționată Ci | AE4NKG 5LYG1 2008 / 1B02AK3 / 4 "88"€2,854.60
VAL-MATIC 2010/1C02AK supapă fluture cu flanșă 10 inch acționată Ci | AE4NKH 5LYG2 2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "€4,103.70
VAL-MATIC 2012/1C02AK Supapă fluture cu flanșă 12 inch acționată Ci | AE4NKJ 5LYG3 2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "€4,879.45
VAL-MATIC 2003/1A08 Supapă fluture cu flanșă 3 inch acționată Ci | AE4NKK 5LYG4 2003 / 1A085 / 8 "43"€2,143.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 2012/1C16 supapă fluture cu flanșă 12 inch acționată Ci
€4,879.45 /unitate