SOLA/HEVI-DUTY Baterie de alimentare cu montare pe panou


Filtru
Lungime cablu: Fără cordon , Număr de prize: 0 , Faza: 1
StilModelRating-ul puteriiAdâncimeÎnălţimeIeșire de tensiuneLăţimeTensiune de intrareArticolMax. AmperiPreț (ex. TVA)
A
23-13-030-2
30 VA5"7"1204"120Balsam de putere cu reglare a tensiunii0.25A€882.12
A
23-13-060-2
60 VA5"7"1204"120Balsam de putere cu reglare a tensiunii0.5A€994.71
A
23-22-112-2
120 VA5"8"1204"120/240Balsam de putere cu reglare a tensiunii1.0A @ 120 VAC, 0.5A @ 240 VAC€1,346.57
B
63-23-125-4
250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ ​​208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,465.89
A
23-23-125-8
250 VA8"11 "1206"120/240/480Balsam de putere cu reglare a tensiunii2.1 A la 120 VAC, 1.0 A la 240 VAC, 0.5 A la 480 VAC€2,143.65
B
63-23-150-8
500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ ​​208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,153.48
A
23-23-150-8
500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Balsam de putere cu reglare a tensiunii4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ ​​208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,752.54
A
23-23-210-8
1000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Balsam de putere cu reglare a tensiunii8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ ​​208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€4,029.31
B
63-23-210-8
1000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ ​​208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€3,197.56
A
23-23-220-8
2000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Balsam de putere cu reglare a tensiunii16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ ​​208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€7,250.24
B
63-23-220-8
2000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ ​​208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€5,660.94
B
63-23-230-8
3000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric25A @ 120 VAC, 14.4A @ ​​208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€7,867.78
A
23-23-230-8
3000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Balsam de putere cu reglare a tensiunii25A @ 120 VAC, 14.4A @ ​​208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€10,166.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?