SOLA/HEVI-DUTY 63-23-210-8 Linie de alimentare pentru conditionat | AE3QPB 5EU16

SOLA/HEVI-DUTY 63-23-210-8 Linie electrică pentru condiționare

În stoc
Articol: AE3QPB Model: 63-23-210-8Crucea Ref: 5EU16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,431.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalsam de curent electric
Lungime cabluFără cordon
Adâncime7"
Înălţime17 "
Tensiune de intrare120 / 208 / 240 / 480
Max. Amperi8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ ​​208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC
Tip montareHard Wired / Panel
Număr de puncte de desfacere0
Tensiune de ieșire120 / 208 / 240V
Wați de ieșire1000
Fază1
Rating-ul puterii1000 VA
Ieșire de tensiune120/208/240
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.0425
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8504409580
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Reglarea tensiunii% (+/- 3)

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiAdâncimeÎnălţimeIeșire de tensiuneLăţimeTensiune de intrareArticolMax. AmperiPreț
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-125-4 Linie de alimentare pentru conditionat | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ ​​208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,573.17
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-150-8 Conditioner Power Line | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ ​​208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,311.09
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-220-8 Conditioner Power Line | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ ​​208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€6,075.24
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-230-8 Conditioner Power Line | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Balsam de curent electric25A @ 120 VAC, 14.4A @ ​​208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€8,443.60
SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 Aparator de putere | AE9YTE 6NW04 23-13-030-230 VA5"7"1204"120Balsam de putere cu reglare a tensiunii0.25A€946.69
SOLA/HEVI-DUTY 23-13-060-2 Aparator de putere | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Balsam de putere cu reglare a tensiunii0.5A€1,067.51
SOLA/HEVI-DUTY 23-22-112-2 Power Conditioner | AE9YTG 6NW06 23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Balsam de putere cu reglare a tensiunii1.0A @ 120 VAC, 0.5A @ 240 VAC€1,445.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 63-23-210-8 Linie electrică pentru condiționare
€3,431.57 /unitate