Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Die Spring
Arcurile de matriță Raymond asociate cu arc au o construcție din oțel aliat cu crom-silicon, capabilă să lucreze sub presiune și forțe de compresie ridicate (maxim 4110 lb-in). Aceste arcuri de rezistență grea sunt integrate cu tipuri de capete închise și măcinate, ideale pentru aplicații care necesită toleranțe strânse, înălțime solidă minimă și flambaj redus. Sunt disponibile în dimensiuni de tijă variind de la 3/16 la 1 inch Raptor Supplies.
DESCRIERE
Arcurile asociate cu arc Raymond au o construcție din aliaj de crom-silicon și sunt capabile să lucreze sub presiune și forțe de compresie ridicate (maxim 4110 lb. in).
Aceste arcuri de rezistență grea sunt echipate cu capete închise și măcinate, ideale pentru aplicații care necesită toleranțe strânse, înălțime solidă minimă și flambaj redus.
Acestea sunt codificate de culoare în funcție de performanța de serviciu pentru comoditate, în timp ce le organizează cu alte arcuri atunci când este necesară o înlocuire.
Aceste arcuri sunt disponibile în dimensiuni de tijă variind de la 3/16 la 1 inch.
Întrebări Frecvente
Care este deformarea maximă oferită de aceste arcuri matrițe?
Aceste arcuri oferă o deformare de până la 67.5 lb.
Cum se măsoară un arc de compresie?
Măsurați diametrul firului cu arc, de preferință până la 3 zecimale pentru precizie, folosind șublere.
Măsurați diametrul exterior al bobinelor. Acest lucru poate varia marginal de la bobină la bobină, deci luați valoarea mai mare măsurată.
Măsurați lungimea în stare necomprimată.
Numărați numărul de bobine. Acesta reprezintă, de asemenea, numărul de rotații care merg de la vârf la vârf; numără până la cea mai apropiată 1/8.
Observați direcția de înfășurare a bobinelor, precum și tipul de capăt al arcului.
Determinați tipul de material al firului cu arc. Dacă un magnet nu atrage firul, acesta poate fi un aliaj metalic unic care necesită o identificare precisă.
Rețineți orice circumstanțe de funcționare extreme, cum ar fi temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, prezența compușilor corozivi sau cicluri rapide, dacă materialul este necunoscut.
Cum alegi un arc de matriță?
Pentru a alege un arc de matriță, trebuie mai întâi să determinați cantitatea de presiune necesară, dimensiunea și numărul de arcuri necesare pentru a produce acea presiune și distanța pe care aceste arcuri trebuie să se prăbușească sau să parcurgă.