Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIAT SPRING RAYMOND 106710 Arc matriță x Hd 1.5 x 2-1/2 in | AD6BAD 44U833

RAYMOND 106710 Arc de matriță x Hd 1.5 x 2-1 / 2 In

În stoc
Articol: AD6BAD Model: 106710Crucea Ref: 44U833
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
€44.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Spring
CuloriVerde
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaVopsea
Pentru dimensiunea găurilor1.5 "
Pentru dimensiunea tijei3 / 4 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală2.5 "
Rata de primăvară3285 lb./in.
TipExtra Heavy Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7320205060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ASOCIAT SPRING RAYMOND 106104 Arc matriță x Hd 0.375 x 1 inch - Pachet De 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 lb./in.10€54.60
ARCOASOCIAT RAYMOND 106105 Arc matriță x Hd 0.375 x 1-1/4 in | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 lb./in.1€3.90
ARCOASOCIAT RAYMOND 106107 Arc matriță x Hd 0.375 x 1-3/4 in | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 lb./in.1€4.48
ASOCIAT SPRING RAYMOND 106108 Arc matriță x Hd 0.375 x 2 in | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 lb./in.1€4.99
PRIVOR ASOCIAT RAYMOND 106112 Arc matriță x Hd 0.375 x 3 in | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 lb./in.1€1.00
ASOCIAT SPRING RAYMOND 106148 Arc matriță x Hd 0.375 x 12 in | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 lb./in.1€37.18
PRIVOR ASOCIAT RAYMOND 106204 Arc matriță x Hd 0.5 x 1 inch | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 lb./in.1€4.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 106710 Arc de matriță x Hd 1.5 x 2-1 / 2 In
€44.37 /unitate