Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79025 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QGA 5ULX6

VIEGA MEGAPRESS 79025 Cuplaj extins fără opritor P x P

În stoc
Articol: AE6QGA Model: 79025Crucea Ref: 5ULX6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€99.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare extinsă fără oprire
Material corpCupru scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79005 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFW 5ULX2 790051 / 2 "€37.23
VIEGA LLC 79010 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFX 5ULX3 790103 / 4 "€40.80
VIEGA LLC 79015 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFY 5ULX4 790151"€51.82
VIEGA LLC 79020 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFZ 5ULX5 790201.25 "€67.40
VIEGA LLC 79030 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QGB 5ULX7 790302"€118.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79025 Cuplaj extins fără opritor P x P
€99.35 /unitate