Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79005 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFW 5ULX2

VIEGA MEGAPRESS 79005 Cuplaj extins fără opritor P x P

În stoc
Articol: AE6QFW Model: 79005Crucea Ref: 5ULX2
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
€37.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare extinsă fără oprire
Material corpCupru scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.82
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79010 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFX 5ULX3 790103 / 4 "€43.46
VIEGA LLC 79015 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFY 5ULX4 790151"€52.13
VIEGA LLC 79020 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QFZ 5ULX5 790201.25 "€66.71
VIEGA LLC 79025 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QGA 5ULX6 790251.5 "€94.46
VIEGA LLC 79030 Cuplaj extins fără opritor P x P | AE6QGB 5ULX7 790302"€115.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79005 Cuplaj extins fără opritor P x P
€37.15 /unitate