VESTIL Cărucioare mecanice din seria CART


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 660 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu încuietoare , Lățimea roții: 1" , Material pentru rotile frontale: Poly pe Poly , Lungime: 47 " , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Picior operat , Lungimea platformei: 37 " , Lățimea platformei: 23 1 / 2 " , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Scala inclusă: Nu , latime: 23.62 "
StilModelCuloriMateriale cadruMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieMaterial platformăPreț (ex. TVA)
A
CART-660-M
AlbastruOţelOţel39.5 "21.5 "Oţel€1,068.91
B
CART-660-M-PSS
SilverOţel inoxidabilOţel inoxidabil39.25 "22 "Oţel inoxidabil€2,541.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?